• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EWJ 6000-1M, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EWJ 6000-1M
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EWJ 6000-1M
EAN / GTIN 4045761150768
Herstellernummer EWJ 6000-1M
L-Nummer L40250 1158

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Datenschnittstelle USB zum Übertragen von Wägedaten an PC, Drucker etc. *Nur in Verbindung mit Zubehör KERN KERN DBS-A02 nutzbar
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche B×T 155×145 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 215×330×105 mm
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 15 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb