• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EWJ 600-2SM, Wägebereich 600 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EWJ 600-2SM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EWJ 600-2SM
EAN / GTIN 4045761475410
Herstellernummer EWJ 600-2SM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortable Bedienphilosophie: Alle Hauptfunktionen haben eine eigene Taste auf dem Bedienfeld
  • Interne Justierautomatik, zeitgesteuert alle 2 h, garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
  • Preisgünstige Variante ohne Datenschnittstellen
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 134x128x80 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
  • Abmessungen Wägefläche ⌀ 120 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 220×340×95 mm (ohne Windschutz) 220×340×180 mm (inkl. Windschutz)
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: 15 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb