• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage EW 4200-2NM, Wägebereich 4200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EW 4200-2NM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EW 4200-2NM
EAN / GTIN 4045761028807
Herstellernummer EW 4200-2NM
L-Nummer L40250 1043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 180×160 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 192×265×87 mm
  • Nettogewicht ca. 3,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb