• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage EW 220-3NM, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: EW 220-3NM
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EW 220-3NM
EAN / GTIN 4045761028715
Herstellernummer EW 220-3NM
L-Nummer L40250 497

Beschreibung

Beschreibung:

  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158x130x78 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 118 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 182×235×75 mm
  • Nettogewicht ca. 1,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb