• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 strukturierte Fleecejacke Metallgrau L

Artikel-Nr.: EV480MGRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV480MGRL
EAN / GTIN 5036108417988
Herstellernummer EV480MGRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die EV4 strukturierte Fleecejacke ist aus hochwertigem Jacquard-Fleece gefertigt, dass für Dehnbarkeit und verbesserte Ergonomie sorgt. Das perfekte Gewebe um im Winter warm zu bleiben und gleichzeitig mehrere Schichten Kleidung zu tragen. Zur Ausstattung gehören sichere Brusttaschen, seitliche Reißverschlusstaschen und elastische Bündchen für einen sicheren Sitz.

Merkmal:

  • Weich und bequem
  • Ideal für alle Jahreszeiten
  • Weiches, dehnbares Fleece mit feuchtigkeitsregulierender Ausrüstung für warmen und trockenen Komfort
  • Körpernaher Stretchschnitt
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: EasyCool: 100% Polyester fleece
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester fleece
Gewicht der Hülle gm: 215
Gewicht der Hülle oz: 6.5
Waschen: Max Wasch-Temperatur 30 ° C, Normalwäsche; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb