• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Stretch Arbeitsjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: EV475BKRL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV475BKRL
EAN / GTIN 5036108417797
Herstellernummer EV475BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die EV4 Stretch Arbeitsjacke ist aus unserem äußerst strapazierfähigen Titanmill Ultra Stretch-Nylongewebe gefertigt. Zu den technischen Merkmalen gehören innovative Stretch-Paneele in Kombination mit lasergeschnittenen Belüftungslöchern, die eine für Sicherheitsgurte geeignete Jacke mit hoher Bewegungsfreiheit schaffen.

Merkmal:

  • 2-Wege Reißverschluss für bequemes Öffnen und Schliessen
  • ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
  • Verstärkte Taschenränder für ultimative Haltbarkeit
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
  • 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
  • Belüftungskanäle
  • Körpernaher Stretchschnitt

Werkstoff:

Obermaterial: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Nylon, 8% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 230
Gewicht der Hülle oz: 7
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb