• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Technische Fleece-Jacke Metallgrau XXL

Artikel-Nr.: EV473MGRXXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV473MGRXXL
EAN / GTIN 5036108417766
Herstellernummer EV473MGRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Technische Fleecejacke aus unserem einzigartigen und hochinnovativen doppelseitigen Premium-Stoff, der innen und außen ein weicheres Gefühl vermittelt. Diese Jacke bietet hervorragende Leistung und ist unglaublich bequem.

Merkmal:

  • Frontreißverschluss für einfachen Zugang
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Atmungsaktives Gewebe hält den Körper warm, kühl und trocken
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Zusammensetzung des Obermaterials: 75% Polyester, 20% Rayon, 5% Elasthan
Gewicht der Hülle gm: 330
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max Waschtemperatur 30 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb