• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Softshell-Piloten-Jacke (3L) Schwarz XXL

Artikel-Nr.: EV464BKRXXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV464BKRXXL
EAN / GTIN 5036108418107
Herstellernummer EV464BKRXXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die EV4 Softshelljacke ist eine Präzisionskonstruktion aus einem revolutionären atmungsaktiven, wasser- und winddichten Material Das vom Sport inspirierte Design umfasst Rippbündchen an Saum und Ärmeln, dynamisch geformte Ärmel, reflektierende Aufdrucke und mehrere sichere Taschen für ausreichend Stauraum. Eine ideale Wahl für den modernen Arbeiter.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
  • Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Handytasche
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • 3-Lagig
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 315
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb