• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Softshell-Piloten-Jacke (3L) Schwarz XL

Artikel-Nr.: EV464BKRXL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV464BKRXL
EAN / GTIN 5036108418091
Herstellernummer EV464BKRXL

Beschreibung

Beschreibung:

Die EV4 Softshelljacke ist eine Präzisionskonstruktion aus einem revolutionären atmungsaktiven, wasser- und winddichten Material Das vom Sport inspirierte Design umfasst Rippbündchen an Saum und Ärmeln, dynamisch geformte Ärmel, reflektierende Aufdrucke und mehrere sichere Taschen für ausreichend Stauraum. Eine ideale Wahl für den modernen Arbeiter.

Merkmal:

  • Strapazierfähiges, atmungsaktives, winddichtes und wasserabweisendes Material
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Modernes Design mit ergonomischem Schnitt
  • Vorgeformte Armbeugen für erhöhte Bewegungsfreiheit
  • ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
  • Lasergeschnittene Löcher für zusätzliche Belüftung
  • Reflektierende Verzierungen für bessere Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Handytasche
  • Gerippte Strickbündchen für Wärme und Komfort
  • Strickbund am Saum für besseren Sitz
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Ärmeltasche
  • Kinnschutz mit Sturmklappe für zusätzlichen Komfort
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • CorePro™ Armour an Ellbogen und Schultern für ultimative Abriebfestigkeit
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • 3-Lagig
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Neues Modell

Werkstoff:

Obermaterial: RipShell: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Zusammensetzung des Obermaterials: 92% Polyester, 8% Elastan Ripstop laminiert auf 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Gewicht der Hülle gm: 315
Gewicht der Hülle oz: 9.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Auf der Leine trocknen lassen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb