• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EV4 Shell Regenjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: EV460BKRL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

PORTWEST® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke PORTWEST® beachten müssen.

Herrengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Herrengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Damengrößen Hosen
Bestellgröße DE Inch-Größe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm Körpergröße cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Damengrößen Oberteile
Größe INT Bestellgröße DE Brustumfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EV460BKRL
EAN / GTIN 5036108415755
Herstellernummer EV460BKRL

Beschreibung

Beschreibung:

Die EV4 Shell Jacket verwendet dynamischen Stretch, der maximalen wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven Schutz für das ganze Jahr bietet. Das ergonomische Profil und die Raglanärmel ermöglichen einen uneingeschränkten Bewegungsumfang und mehr Bewegungsfreiheit. Die längere Rückenlänge, die Windbündchen und die verstellbare Kapuze bieten zusätzlichen Schutz vor den Elementen.

Merkmal:

  • Wasserdicht und atmungsaktiv mit verschweißten Nähten verhindert das Eindringen von Wasser
  • Extrem wasserabweisende, umweltbewusste Gewebeausrüstung, Wasser perlt von der Gewebeoberfläche ab
  • Sehr gute Beweglichkeit durch vorgeformte Ellenbogen
  • Unterarm-Reißverschlüsse für verbesserte Atmungsaktivität
  • Vertikale und horizontale Kapuzenverstellung
  • Helmkompatible verstellbare Kapuze
  • Ausgestattet mit einer verbesserten Passform
  • ActiReach™ Aktiver Armausschnitt für ergonomische Überstreckung
  • Reflektierender Aufdruck für erhöhte Sichtbarkeit und Sicherheit
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Gurtzeugfreundlicher Zwei-Wege-Reißverschluss
  • Seitliche Reißverschlusstaschen
  • Brusttaschen mit Reißverschluss
  • Innentasche zur sicheren Lagerung
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Umschlagbarer Saum für bessere Abdeckung
  • Kinnschutz für mehr Komfort und Stabilität
  • Griffige Reißverschlusszipper an allen Verschlüssen
  • 4-Wege-Stretchgewebe für mehr Bewegungsfreiheit und mehr Komfort
  • 3 Lagen wasserdichtes Gewebe für leichten, dauerhaften Komfort
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • 3-Lagig
  • Wasserdicht mit verschweissten Nähten, die das Eindringen von Wasser verhindern.
  • CE zertifiziert

Werkstoff:

Obermaterial: Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membrane, verbunden mit 100% Polyester 30D Tricot
Zusammensetzung des Obermaterials: Portwest Extreme Wasserdicht & Atmungsaktiv: 100% Polyester, Stretch, 75D, TPU-Membrane, verbunden mit 100% Polyester 30D Tricot
Gewicht der Hülle gm: 150
Gewicht der Hülle oz: 4.5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb