• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 1 - Sechskant 6 mm

Artikel-Nr.: ETS.106
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ETS.106
EAN / GTIN 3148510256351
Herstellernummer ETS.106
L-Nummer L60130 3043

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch den kugelförmigen Kopf ist das Schrauben mit einer Neigung bis zu 30° möglich
  • Für manuelles Verschrauben

Merkmal:

  • L [mm]: 25
  • 6-Kant [mm]: 6,0
  • Gewicht in Gramm: 6

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb