• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Sa.-boots S2 ESD VX 7380 PERBUNAN NB 47

Artikel-Nr.: ESD VX 7380 PERBUNAN NB 47

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S2
    EU-Schuhgröße 47
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ESD VX 7380 PERBUNAN NB 47
    EAN / GTIN 4044348460498
    Herstellernummer ESD VX 7380 PERBUNAN NB 47

    Beschreibung

    Description:

    • EN ISO 20349-2:2017 S2 CI HI HRO WG SRC
    • Full-grained, easy-care upper leather
    • hook-and-loop fastening strap
    • Fire resistant NOMEX® yarn
    • Dust guard tongue
    • Steel toe cap
    • Soft vamp-lining made of real leather
    • Leather insole
    • Replaceable comfort insole ERGO-SOFT ESD
    • Protection against electrostatic discharge
    • SECURA VARIO® System
    • Outsole Perbunan VX ESD

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb