• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Stiefel S3 ESD DX 782 SF NB 39

Artikel-Nr.: ESD DX 782 SF NB 39
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ESD DX 782 SF NB 39
    EAN / GTIN 4044348477229
    Herstellernummer ESD DX 782 SF NB 39

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    • Weiches Nubukleder
    • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
    • Gepolsterte Bordüre für mehr Komfort
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Anschmiegsames, weiches Blattfutter aus echtem Leder
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • Universelle Dämpfung
    • Laufsohle TPU Dynamics ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb