{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 48 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | ESD DX 711 SF XB 48/49 | |
EAN / GTIN | 4044348486542 | |
Herstellernummer | ESD DX 711 SF XB 48/49 |