• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Si.-Sandale S1 ESD AL 711 PLUS S 37

Artikel-Nr.: ESD AL 711 PLUS S 37
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: EN ISO 20345:2011
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Norm EN ISO 20345:2011
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 37
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ESD AL 711 PLUS S 37
    EAN / GTIN 4044348479919
    Herstellernummer ESD AL 711 PLUS S 37

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Ultraleichte Mikrofaser kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
    • Gummizüge und ein individuell verstellbarer Klettverschluss für idealen Halt
    • Gut sichtbare Sicherheitsreflektoren
    • Aluminium-Zehenschutzkappe
    • Funktionsfutter aus atmungsaktivem Textil und Mikrofaser
    • Echtleder-Brandsohle
    • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung
    • SECURA VARIO® Fersendämpfung
    • Laufsohle TPU Dynamics ESD

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb