{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VITALITY | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
EU-Schuhgröße | 44 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | ESD 106 VITALITY XB 44 | |
EAN / GTIN | 4044348524169 | |
Herstellernummer | ESD 106 VITALITY XB 44 | |
L-Nummer | L00780 4048 |