• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 6 - Rille Schlitz 4 mm

Artikel-Nr.: ES.624
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ES.624
EAN / GTIN 3148510248196
Herstellernummer ES.624
L-Nummer L60130 8506

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit , Serie 6 , Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , Abtrieb Schlitz 4 mm

Merkmal:

  • A [mm]: 4,0
  • E [mm]: 0,8
  • L [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 10,60

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb