• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 0 - Schlitz 2 mm

Artikel-Nr.: ES.002
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
    Produktart Bit-Werkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer ES.002
    EAN / GTIN 3148510245782
    Herstellernummer ES.002
    L-Nummer L60130 7245

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für Präzisionsverschrauben von Hand
    • Verwendbar mit dem Bit-Halter AEM.M
    • Verwendbar mit den Drehmomentschraubern der Serien A.300MT, A.340MT

    Merkmal:

    • E [mm]: 0,4
    • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
    • L [mm]: 28
    • mit Schlitz [Nr.]: 2,0
    • Gewicht in Gramm: 3,00

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb