• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Detektierbarer Gehörschutzstöpsel mit Band (200 Paar) Blau

Artikel-Nr.: EP30BLU
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EP30BLU
EAN / GTIN 5036108256549
Herstellernummer EP30BLU
L-Nummer L01840 525

Beschreibung

Beschreibung:

Detektierbarer Gehörschutzstöpsel aus weichem Schaum mit Trageband zur Anwendung in der Lebensmittelindustrie. Paarweise im hygienischen, wiederverschließbaren Polybeutel. Mit Kabel für mehr Sicherheit und Sichtbarkeit in der Lebensmittelindustrie. Jedes Paar wird in einem hygienischen Polybeutel mit Funktionsanweisung geliefert.

Merkmal:

  • Kann in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden (detektierbar)
  • Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
  • Cordelzug für sicheres Verschließen
  • Leicht anzubringen
  • Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
  • Geliefert in praktischer Spenderbox
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Werkstoff:

Werkstoff: PU-Schaum; PVC; Karbonstahl;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb