• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel Nachfüllpack für Spender (500 Paar) Orange

Artikel-Nr.: EP21ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

SNR Wert (Dämmwert) 34 dB(A)
Norm EN 352
Inhalt 500 Paar
Produktart Einweggehörschutzstöpsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EP21ORR
EAN / GTIN 5036108256556
Herstellernummer EP21ORR
L-Nummer L01840 497

Beschreibung

Beschreibung:

500 Paar Einweg Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum. Kann zum Nachfüllen des Spenders EP20 verwendet werden. Diese weichen Gehörschutzstöpsel dichten den Gehörgang mit weichem Schaumstoff ab.

Merkmal:

  • Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
  • Leicht anzubringen
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • CE-CAT III
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft

Norm:

  • EN 352-2:2002 (SNR 34dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 33dB)

Werkstoff:

Werkstoff: PU-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb