• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Easy Fit PU-Gehörschutzstöpsel mit Band (200 Paar) Orange

Artikel-Nr.: EP12ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EP12ORR
EAN / GTIN 5036108410187
Herstellernummer EP12ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie Ihr Gehör mit Leichtigkeit und Komfort mit unseren innovativen schnurgebundenen PU-Schaum-Ohrstöpseln. Diese Ohrstöpsel sind mit einem ergonomischen Griff ausgestattet, der eine hygienische Handhabung und ein einfaches Einführen in den Gehörgang ermöglicht, ohne dass ein vorheriges Rollen erforderlich ist. Mit einer beeindruckenden Geräuschdämpfung von SNR dB können Sie sich darauf verlassen 36dB, dass Ihr Gehör in guten Händen ist.

Merkmal:

  • PU-Schaumstoffkapseln zum Drücken und Drehen
  • Pvc-Kordel zum Umhängen um den Hals für einen einfachen Zugang zum Gehörschutz
  • Kein vorheriges Aufrollen der Stecker für bessere Hygiene und einfache Anwendung
  • Weich und bequem
  • Weicher PVC-Stiel mit ergonomischer Form für einfaches Einführen und Herausnehmen
  • Geliefert in praktischer Spenderbox
  • Die Verkaufseinheit beträgt 200 Paar
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 37dB)

Werkstoff:

Werkstoff: PU-Schaum; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb