• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Wiederverwendbare TPR-Gehörschutzstöpsel (50 Paar) Orange

Artikel-Nr.: EP10ORR
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EP10ORR
EAN / GTIN 5036108399888
Herstellernummer EP10ORR

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie Ihr Gehör mit ultimativem Komfort und Präzision mit unseren wiederverwendbaren Ohrstöpseln aus thermoplastischem Gummi (TPR). Diese Ohrstöpsel passen sich nach einigen Minuten an die Form des Gehörgangs an, indem sie auf die Wärme reagieren, und bieten den meisten Trägern einen bequemen, individuellen Sitz. Unsere Ohrstöpsel haben eine verbesserte Form für mehr Komfort und eine bessere Dämpfungsleistung und bieten eine beeindruckende Lärmdämpfung von SNR dB 31dB. Außerdem wird jedes Paar in einem individuellen, hygienischen Polybeutel mit Anpassungsanweisungen geliefert, was den Komfort erhöht.

Merkmal:

  • Dreifachflansch-Design und weiches TPR-Material für bequemen Sitz
  • Wiederverwendbare Ohrstöpsel zur Förderung der Nachhaltigkeit
  • Jedes Paar ist zu Hygienezwecken einzeln in einem wiederverschließbaren Reißverschlussbeutel verpackt
  • Geliefert in praktischer Spenderbox
  • Verkauf zu 50 Stück pro Verpackung
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Neues Modell

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 31dB)

Werkstoff:

Werkstoff: TPR;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb