• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gehörschutzstöpsel aus PU-Schaum mit Band(200 Paar) Orange

Artikel-Nr.: EP08ORR
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EP08ORR
EAN / GTIN 5036108183852
Herstellernummer EP08ORR
L-Nummer L01840 1240

Beschreibung

Beschreibung:

Einweg-Ohrstöpsel aus PU. Die sich verjüngende Form sorgt für einen bequemen Sitz im Gehörgang. Mit Band für einfache Lagerung um den Hals, wenn nicht in Gebrauch. Jedes Paar wird in einem hygienischen Polybeutel mit Funktionsanweisung geliefert.

Merkmal:

  • Einwegohrstöpsel aus weichem PU-Schaum
  • Cordelzug für sicheres Verschließen
  • Leicht anzubringen
  • Ein Paar pro Polybeutel zur hygienischen Aufbewahrung
  • Geliefert in praktischer Spenderbox
  • Ausgezeichnetes Dämpfungssystem
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • UKCA gekennzeichnet
  • Verkaufsbox als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • Dieses Produkt wird paarweise verkauft
  • Dieses Produkt wird in Innenschachteln verkauft

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Werkstoff:

Werkstoff: PU-Schaum; PVC;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb