• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOS 300K100XL, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: EOS 300K100XL
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EOS 300K100XL
    EAN / GTIN 4045761197367
    Herstellernummer EOS 300K100XL
    L-Nummer L40250 793

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
    • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
    • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
    • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
    • Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
    • Rutschfeste Gummimatte im Lieferumfang enthalten
    • Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 950×500×58 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
    • Kabellänge Auswertegerät, Spiralkabel, ca. 2,7 m
    • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb