• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOE 150K50L, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 50 g

Artikel-Nr.: EOE 150K50L
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Plattformwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EOE 150K50L
    EAN / GTIN 4045761192577
    Herstellernummer EOE 150K50L

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
    • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
    • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
    • Abmessungen Wägeplatte, Stahl, lackiert B×T×H 550×550×58 mm
    • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
    • Kabellänge Auswertegerät, Spiralkabel, ca. 0,7 - 2 m
    • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 100 h
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb