• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOE 100K-2, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 50 g

Artikel-Nr.: EOE 100K-2
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EOE 100K-2
EAN / GTIN 4045761192560
Herstellernummer EOE 100K-2

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Stahl, lackiert B×T×H 315×305×57 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
  • Kabellänge Auswertegerät, Spiralkabel, ca. 0,7 - 2 m
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 100 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb