• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOB 15K5, Wägebereich 15 kg, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: EOB 15K5
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EOB 15K5
EAN / GTIN 4045761192140
Herstellernummer EOB 15K5

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
  • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 315×305×57 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 1,8 m
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb