• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOB 150K50XL, Wägebereich 150 kg, Ablesbarkeit 50 g

Artikel-Nr.: EOB 150K50XL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Plattformwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EOB 150K50XL
EAN / GTIN 4045761192089
Herstellernummer EOB 150K50XL

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
  • Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
  • Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
  • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägeplatte, Edelstahl B×T×H 950×500×58 mm
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
  • Kabellänge Auswertegerät ca. 2,7 m
  • Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb