• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Bit Serie 2 - Schlitz 14 mm

Artikel-Nr.: ENS.214
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ENS.214
EAN / GTIN 3148510239170
Herstellernummer ENS.214
L-Nummer L60130 4822

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung mit Schlagschraubern
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14,0
  • E [mm]: 2,5
  • L [mm]: 41
  • Gewicht in Gramm: 28

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb