• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Bit Serie 2 - Schlitz 12 mm

Artikel-Nr.: ENS.212
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ENS.212
EAN / GTIN 3148510239163
Herstellernummer ENS.212
L-Nummer L60130 4017

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung mit Schlagschraubern
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 12,0
  • E [mm]: 2,0
  • L [mm]: 41
  • Gewicht in Gramm: 22

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb