• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Bit Serie 2 - Schlitz 6,5 mm

Artikel-Nr.: ENS.206.5
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ENS.206.5
EAN / GTIN 3148510239132
Herstellernummer ENS.206.5
L-Nummer L60130 4873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung mit Schlagschraubern
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6,5
  • E [mm]: 1,2
  • L [mm]: 41
  • Gewicht in Gramm: 12

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb