• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

IMPACT-Bit Serie 3 - Sechskant 8 mm

Artikel-Nr.: ENH.308
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer ENH.308
EAN / GTIN 3148510238890
Herstellernummer ENH.308
L-Nummer L60130 1075

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verwendung mit Schlagschraubern
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • L [mm]: 50
  • Gewicht in Gramm: 24

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb