• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Set 50-tlg

Artikel-Nr.: EN.1J50PB
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
Artikelnummer EN.1J50PB
EAN / GTIN 3662424100048
Herstellernummer EN.1J50PB
L-Nummer L60130 10867

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der mittelgroße modulare Hartkoffer enthält Impact-Zubehör, ein Fach für Kleinteile und kann mit kleinen und mittelgroßen Hartkoffern verbunden werden.

Lieferumfang:

  • 25mm: Hex 3, Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7 x2, Hex 8, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 x2, PZ3, T10 x2, T15, T20 x11, T25, T30, T40.
  • 63mm: Hex 4, Hex 5, Hex 6, Hex 7, T15, T20, T25, T30, T40.
  • Titan-Metallbohrer (Sechskantschaft): 4mm, 4.2mm, 5mm, 6mm, 7mm.
  • Reinigbarer, magnetischer Steckschlüssel: 8mm, 10mm, 13mm.
  • 92mm Torsions-Bithalter
  • 152mm Torsions-Bithalter

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb