• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EMS 6K1, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: EMS 6K1
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EMS 6K1
EAN / GTIN 4045761124448
Herstellernummer EMS 6K1
L-Nummer L40250 1464

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik
  • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Kunststoff
  • Besonders flache Bauweise
  • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche: B×T 175×190 mm
  • Material Wägeplatte: Kunststoff
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Gesamtabmessungen B×T×H 200×280×63 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 1,4 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb