• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EMS 6K0.1, Wägebereich 6000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EMS 6K0.1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EMS 6K0.1
EAN / GTIN 4045761124431
Herstellernummer EMS 6K0.1

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physik
  • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Kunststoff
  • Besonders flache Bauweise
  • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit großen Tasten und kontrastreichem LCD-Display
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Abmessungen Wägefläche: B×T 175×190 mm
  • Material Wägeplatte: Kunststoff
  • Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 40 h
  • Gesamtabmessungen B×T×H 200×275×59 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 1,2 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb