• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EMB 5.2K5, Wägebereich 5200 g, Ablesbarkeit 5 g

Artikel-Nr.: EMB 5.2K5
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EMB 5.2K5
EAN / GTIN 4045761028401
Herstellernummer EMB 5.2K5
L-Nummer L40250 892

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Startbereit: Batterien inklusive
  • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff: ⌀ 150 mm
  • Material Wägeplatte: Kunststoff
  • Nettogewicht ca. 0,55 kg
  • Batterien inklusive, 2×1.5 V AA, bzw
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 0 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb