• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dichtewaage EMB 2000-2V, Wägebereich 2000 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EMB 2000-2V
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EMB 2000-2V
EAN / GTIN 4045761144453
Herstellernummer EMB 2000-2V
L-Nummer L40250 729

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dichtebestimmung leicht gemacht! Dank des selbsterklärenden, grafikunterstützten Bedienfeldes kann die Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten in kürzester Zeit ermittelt werden, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
  • Selbsterklärendes grafikunterstütztes Bedienfeld, auch ohne Bedienungsanleitung sofort verständlicher Ablauf der Arbeitsschritte

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff: ⌀ 150 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 175×250×55 mm
  • Nettogewicht ca. 0,90 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C
  • Jetzt auch mit Wägeeinheit Karat

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb