• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EMB 200-3, Wägebereich 200 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: EMB 200-3
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EMB 200-3
EAN / GTIN 4045761111370
Herstellernummer EMB 200-3
L-Nummer L40250 357

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
  • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
  • Besonders flache Bauweise
  • Startbereit: Batterien inklusive
  • Ringförmiger Windschutz serienmäßig, Wägeraum ⌀×H 96x35 mm
  • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
  • Tipp: Mit dem optionalen Hilfsset zur Dichtebestimmung KERN YDB-04 auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff: ⌀ 82 mm
  • Material Wägeplatte: Kunststoff, ableitfähig lackiert
  • Nettogewicht ca. 0,85 kg
  • Batterien inklusive, 9 V Block, bzw. 9 V Block
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb