• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EMB 1000-2, Wägebereich 1000 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EMB 1000-2
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EMB 1000-2
    EAN / GTIN 4045761098053
    Herstellernummer EMB 1000-2
    L-Nummer L40250 703

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
    • Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
    • Besonders flache Bauweise
    • Startbereit: Batterien inklusive
    • Haken für Unterflurwägungen serienmäßig

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Kunststoff: ⌀ 150 mm
    • Material Wägeplatte: Kunststoff
    • Nettogewicht ca. 0,90 kg
    • Batterien inklusive, 9 V Block, bzw. 9 V Block
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb