• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EHA 500-1, Wägebereich 500 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EHA 500-1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EHA 500-1
EAN / GTIN 4045761229549
Herstellernummer EHA 500-1
L-Nummer L40250 2069

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht
  • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
  • Besonders flache Bauweise
  • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten und kontrastreichem LCD-Display
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl: ⌀ 105 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 225×160×50 mm (ohne Windschutz)
  • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 70 h
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 0,50 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb