• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EHA 3000-0, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: EHA 3000-0
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer EHA 3000-0
EAN / GTIN 4045761229532
Herstellernummer EHA 3000-0
L-Nummer L40250 2278
Hersteller Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht
  • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
  • Besonders flache Bauweise
  • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten und kontrastreichem LCD-Display
  • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
  • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
  • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte

Merkmal:

  • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl: 120×120×7 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 225×160×50 mm (ohne Windschutz)
  • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 70 h
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Nettogewicht ca. 0,50 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb