• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EHA 1000-1, Wägebereich 1000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EHA 1000-1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EHA 1000-1
    EAN / GTIN 4045761229518
    Herstellernummer EHA 1000-1
    L-Nummer L40250 2026

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Laboren, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht
    • Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, leicht und hygienisch zu reinigen
    • Besonders flache Bauweise
    • Ergonomisch optimiertes Bedienfeld mit Tasten und kontrastreichem LCD-Display
    • Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
    • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse
    • Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis, siehe Prüfgewichte

    Merkmal:

    • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 22 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl: ⌀
    • Gesamtabmessungen B×T×H 225×160×50 mm (ohne Windschutz)
    • Batteriebetrieb möglich, 2×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 70 h
    • Externer Netzadapter serienmäßig
    • Nettogewicht ca. 0,50 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb