• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 6 - Sechskant 8 mm

Artikel-Nr.: EH.608
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EH.608
EAN / GTIN 3148510233963
Herstellernummer EH.608
L-Nummer L60130 4080

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit , Serie 6 , Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , lang , Abtrieb Innensechskant 8 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 50
  • 6-Kant [mm]: 8
  • Gewicht in Gramm: 18,00

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb