• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 6 - Sechskant 4 mm

Artikel-Nr.: EH.604
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EH.604
EAN / GTIN 3148510233932
Herstellernummer EH.604
L-Nummer L60130 2913

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bit , Serie 6 , Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4″) mit Rille , lang , Abtrieb Innensechskant 4 mm

Merkmal:

  • L [mm]: 50
  • 6-Kant [mm]: 4
  • Gewicht in Gramm: 14,40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb