• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Serie 0 - Sechskant 1,3 mm

Artikel-Nr.: EH.001.3
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EH.001.3
EAN / GTIN 3148510231525
Herstellernummer EH.001.3
L-Nummer L60130 7641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Präzisionsverschrauben von Hand
  • 4 mm Antrieb
  • Verwendbar mit dem MICRO-TECH® Bit-Halter AEM.M
  • Verwendbar mit den MICRO-TECH® Drehmomentschraubern der Serien A.300MT und A.340MT

Merkmal:

  • L [mm]: 28
  • 6-Kant [mm]: 1,3
  • Gewicht in Gramm: 3,10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb