• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage EG 2200-2NM, Wägebereich 2200 g, Ablesbarkeit 0,01 g

Artikel-Nr.: EG 2200-2NM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EG 2200-2NM
    EAN / GTIN 4045761212671
    Herstellernummer EG 2200-2NM
    L-Nummer L40250 1048

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
    • Stabiles Temperaturverhalten
    • Kurze Einschwingzeit
    • Hohe mechanische Robustheit
    • Hohe Eckenlast-Sicherheit
    • Kapazitätsanzeige: Eine ansteigende Bargraph-Anzeige zeigt den noch verfügbaren Wägebereich an
    • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
    • Summieren von Zählteilen
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 180×160 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 265×192×87 mm
    • Nettogewicht ca. 4,0 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb