• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage EG 220-3NM, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,001 g

Artikel-Nr.: EG 220-3NM
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EG 220-3NM
EAN / GTIN 4045761212619
Herstellernummer EG 220-3NM

Beschreibung

Beschreibung:

  • Interne Justierschaltung über Drehknopf an der Seite garantiert hohe Genauigkeit und macht standortunabhängig
  • Stabiles Temperaturverhalten
  • Kurze Einschwingzeit
  • Hohe mechanische Robustheit
  • Hohe Eckenlast-Sicherheit
  • GLP/ISO-Protokollierung der Wägewerte
  • Summieren von Zählteilen
  • Windschutz serienmäßig, Wägeraum B×T×H 158x130x78 mm
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 17 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, ⌀ 118 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, ohne Windschutz 182×235×65 mm
  • Nettogewicht ca. 2,0 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb