• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EFS 5000-0, Wägebereich 5200 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: EFS 5000-0
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EFS 5000-0
EAN / GTIN 4045761252943
Herstellernummer EFS 5000-0
L-Nummer L40250 2660

Beschreibung

Beschreibung:

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
Große Wägeplatte, ideal für größere Proben, Gläser, Behälter etc.
Eine praktische Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
Besonders flache Bauweise
Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Der praktische Akkubetrieb mit handelsüblichen Batterien bietet große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
Großes Display zum einfachen Ablesen der Werte

Merkmal:

Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 145×205×46,5 mm
Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 134×127 mm
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb