• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EFS 3000-1, Wägebereich 3000 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: EFS 3000-1
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Kompaktwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer EFS 3000-1
    EAN / GTIN 4045761252905
    Herstellernummer EFS 3000-1
    L-Nummer L40250 2689

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
    Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren
    Besonders flache Bauweise
    Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße
    Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
    Der praktische Batteriebetrieb mittels handelsüblicher Batterien sorgt für große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
    Großes Display zum einfachen Ablesen der Werte

    Merkmal:

    Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
    Gesamtabmessungen B×T×H 145×205×46,5 mm
    Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 134×127 mm
    Nettogewicht ca. 0,55 kg
    Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb