• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schulwaage EFS 2000-0, Wägebereich 2200 g, Ablesbarkeit 1 g

Artikel-Nr.: EFS 2000-0
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Produktart Kompaktwaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer EFS 2000-0
EAN / GTIN 4045761252936
Herstellernummer EFS 2000-0
L-Nummer L40250 2746

Beschreibung

Beschreibung:

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet
Große Wägeplatte, ideal für größere Proben, Gläser, Behälter etc.
Eine praktische Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
Besonders flache Bauweise
Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung
Der praktische Akkubetrieb mit handelsüblichen Batterien bietet große Flexibilität und Unabhängigkeit von Netzadaptern, Steckdosen, Ladegeräten etc.
Großes Display zum einfachen Ablesen der Werte

Merkmal:

Großes, hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
Gesamtabmessungen B×T×H 145×205×46,5 mm
Abmessungen Wägefläche, Kunststoff, B×T 134×127 mm
Nettogewicht ca. 0,55 kg
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/40 °C

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb